Račňa, 1/2-palca, ostatné
Račňa, 1/2-palca, ostatné
RACNA 1/2"-L250MM
Obj. č. 576313 01
EAN 4053479495897
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Materiál rukoväte | Polypropylén/guma |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L1) | 250 mm |
Dĺžka páky (L2) | 228,5 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 105,5 mm |
Priemer kľučky (D1) | 35,6 mm |
Priemer račne (D2) | 43 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 19 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 35,6 mm |